オンダ製作所
オンダ製作所の フレキシブルホース・ダクトホース
オンダ製作所の フレキシブルホース用継手
給湯器ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537117
品番
OS-531
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
呼び径
G3/4×G1/2
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1.75
使用温度範囲(℃)
-20〜80
使用流体
冷温水・不凍液
備考
-
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。