オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
砲金ニップル 両テーパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537135
品番
OT-025
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
呼び径
R1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
41
寸法D(Φmm)
13
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材