オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
砲金ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537230
品番
OT-027
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
呼び径
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
34.5
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材