砲金エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44537266 品番 OT-029
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。

呼び径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1.75 材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜120 呼び径(B)1/2 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)25 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 呼び径(A)13 最高許容圧力(MPa)1.75 接続ねじ種類Rc
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする