オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
砲金エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537318
品番
OT-071
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
呼び径
Rc1
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
呼び径(B)
1
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
32
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
呼び径(A)
25
最高許容圧力(MPa)
1.75
接続ねじ種類
Rc
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材