オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
砲金ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537397
品番
OT-074
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
呼び径
Rc3/4×R3/4
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
ストリートエルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L1(mm)
29
寸法D(Φmm)
35
寸法L2(mm)
43
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材