オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
砲金キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537424
品番
OT-076
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
呼び径
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
キャップ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
24
寸法D(Φmm)
36
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材