KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの シャワー用品
KVKの シャワーセット
シャワーセット(低水圧用)アタッチメント付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44537473
品番
PZ620AL-2
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
弱いシャワーが勢いアップします。
ホース長さ(m)
1.6
付属品
他社対応アタッチメント
仕様
白1.6mホース、低水圧用ヘッド
色
ホワイト
止水スイッチ
なし
水流切替
×
注意
※水圧等で効果は異なります。