砲金プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44537494 品番 OT-165
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。

呼び径R2 1/2 最高使用圧力(MPa)1.75 材質青銅 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)50.5 寸法A(mm)37.6 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする