KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの ホース継手
ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44537543
品番
PZ907
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
呼び径(B)
1/2
形状
ホースニップル
サイズ
G1/2×Φ9
種類
ホース継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
注意
※ホースニップルの接続先では止水しないでください。(ホースが抜ける恐れがあります)
※食器洗い乾燥機には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材