オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ホース継手
砲金ホースニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537546
品番
OT-087
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
呼び径
R2
材質
青銅
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
118
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法D(Φmm)
51.5
寸法d(Φmm)
41.5
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材