砲金ブッシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44537564 品番 OT-141
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。

呼び径R3/8×Rc1/4 最高使用圧力(MPa)1.75 材質青銅 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)16 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする