シャワーセット アタッチメント付

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホース長さ(m)1.6 仕様メタル1.6mホース、白ASヘッド 注文コード44537665 品番PZ970LM-2
参考基準価格(税別)¥9,610 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はホース長さ・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
ホース長さ(m)1.6 付属品他社対応アタッチメント 仕様メタル1.6mホース、白ASヘッド ヘッド:ホワイト、ホース:メタル 止水スイッチなし 水流切替×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44537631
2021-08-03
用途:
消耗品交換時
不動産業

賃貸マンションにて経年劣化の為取替ました。
取り付け簡単で使用上問題なく快適に利用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
44537683
2017-02-28
用途:
入浴
サービス業

とても簡単位取り付けることができました。水圧も以前より強く感じられました。

1人が参考にしています
対象商品:
44537631
2014-04-26
用途:
劣化したホースの交換とあわせてヘッドも交換しました

シャワーホースが劣化したので、交換しようと探していたなかで、ヘッド付の物でお手ごろなのがあったので購入してみた。
節水タイプ、低水圧タイプの物は、以前購入したが、水量が不足している感じで家族に不評であったので、ノーマルタイプを探す。
どのヘッドにするか悩んだが、こちらにしてみた。
シャワーの水の出方は好みがあり、実際に使ってみないとわからないが、やわらかく、水量も豊富でシャンプーを流すのにも良い感じである。
思った以上によい感じで家族にも好評であった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする