シャワーセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ホース長さ(m)1.6 仕様メタル1.6mホース、白ASヘッド 注文コード44537805 品番PZ970LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,210
この商品はホース長さ・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様メタル1.6mホース、白ASヘッド ホース長さ(m)1.6 ヘッド:ホワイト、ホース:メタル 止水スイッチなし 水流切替×
注意
※シャワーホースを他社製品からKVK製品に交換された場合、シャワーハンガーの取替えが必要となる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44537805 PZ970LM 44537796 PZ970L シャワーセット KVK シャワーセット KVK 1セット 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44537796
2015-07-28
用途:
ユニットバス シャワー交換
サービス業

何処よりも安くて 取り引きも スムーズにしていただけました。
サイズも ぴったりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする