KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの シャワー用品
KVKの シャワーセット
シャワーセット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
ホース長さ(m)
1.45
仕様
黒1.45mホース、丸ヘッド
注文コード
44537866
品番
PZKF20
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
黒1.45mホース、丸ヘッド
ホース長さ(m)
1.45
色
ヘッド:アイボリー、ホース:ブラック
止水スイッチ
なし
水流切替
×