KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの シャワー用品
KVKの シャワーセット
シャワーセット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
ホース長さ(m)
1.6
仕様
白1.6mホース、白STヘッド
注文コード
44537884
品番
PZ620L
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
白1.6mホース、白STヘッド
適合
KVK用 M22×2
ホース長さ(m)
1.6
色
ホワイト
止水スイッチ
なし
水流切替
×
注意
※シャワーホースを他社製品からKVK製品に交換された場合、シャワーハンガーの取替えが必要となる場合があります。