特厚カポリ エコキュート配管パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5m) 注文コード 44538070 品番 PQSK1-10-5
参考基準価格(税別)¥34,480 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

コキュートのヒートポンプ〜貯湯タンク配管部材一式です。
特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。
品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。
架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。
専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。
被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。

用途
エコキュート用
エコキュート ヒートポンプ〜貯湯タンク
長さ(m)パイプ:5(m/本) 材質PEX 使用温度範囲(℃)0〜95 呼び径T10 肉厚(mm)3.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)150 最高許容圧力(MPa)0.65 継手G1/2
注意
※機器を更新する際には、継手および配管も必ず更新して下さい。
※高温用ノンアスベストパッキン付の製品で、エコキュートメーカー推奨のパッキンがある場合には、必ず推奨パッキンを使用して下さい。
※被覆材の端面およびパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※耐候性をUPさせた被覆材・保温材・結束バンドですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※被覆材の切除には、被覆カッターを使用して下さい。
※市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。
※樹脂管にキズを付けると漏水の原因になります。
※継手用保温材は、切断せず円筒のまま、継手および接続部に使用して下さい。
※点検、交換ができない隠ぺい部に使用してはいけません。
※継手はオンダ製作所製の専用継手を必ず使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする