オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
SFAD型 ステンレスナット付アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538194
品番
SFAD-13
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。
呼び径
R1/2×G1/2
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ユニオンアダプター
寸法L(mm)
38.5
使用流体
冷温水・油・蒸気
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜214℃)
注意
※パッキンは消耗品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※最高仕様温度は214℃です。
※耐熱ノンアスベストパッキンは、浸透漏洩が発生する可能性があります。
※施工前にパッキンに水を含有させてから使用下さい。
※パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
※パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材