SFAD型 ステンレスナット付アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44538210 品番 SFAD-20
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。

呼び径R3/4×G3/4 材質SUS304(SCS13A) 形状ユニオンアダプター 寸法L(mm)39.5 使用流体冷温水・油・蒸気 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜214℃)
注意
※パッキンは消耗品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※最高仕様温度は214℃です。
※耐熱ノンアスベストパッキンは、浸透漏洩が発生する可能性があります。
※施工前にパッキンに水を含有させてから使用下さい。
※パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
※パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
※当製品は溶接不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする