オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFG型 ステンレスニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538228
品番
SFG-13
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
呼び径
R1/2×G1/2
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ニップル
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
22
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※溶接できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材