オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538298
品番
SFHN2-20
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
丸ホースニップル
寸法L(mm)
55
呼び径(B)
R3/4
寸法D(Φmm)
27
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材