SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44538307 品番 SFHN2-25
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。

材質SUS304(SUS304TP) 形状丸ホースニップル 寸法L(mm)60 呼び径(B)R1 寸法D(Φmm)33.7 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)25 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする