SFHS型 ステンレスハーフソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44538350 品番 SFHS-08
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

テーパめねじ(Rcねじ)。溶接可。

材質SUS304(SUS304TP) 形状ハーフソケット 寸法L(mm)18 呼び径(B)Rc1/4 寸法D(Φmm)19 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)8 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする