オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFHS型 ステンレスハーフソケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538377
品番
SFHS-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。溶接可。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ハーフソケット
寸法L(mm)
21
呼び径(B)
Rc3/4
寸法D(Φmm)
33
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材