KVK
KVKの ホース
KVKの ブレードホース
シャワーホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538487
品番
ZKF170SSI-50
参考基準価格(税別)
¥38,280
販売価格(税込)
¥25,262
販売価格(税別)
¥
22,965
バスケットに入れる
長さ(m)
50
色
白
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
16
使用流体
水