サイズ表記がされていたので安心して交換できました。
ただ、古い製品に付属していた壁とハンガー間のゴムパッキンが入っていなかったのが少し残念です。
KVKの樹脂製品は黄ばみが激しいので、他の箇所も同時に交換した方が良いかもしれません(耐久性も含めて)また、先端部分まで中空構造ですので、最近流行りの大型シャワーヘッドを掛ける際には変な力がかからない様に注意する必要があります。
金属製の物が付いていましたが、錆び、メッキ剥がれ、磨耗変形により、シャワーホースが、痛む原因になっていました。安く、変形しない樹脂製に交換して見ました。耐久性が課題ですが、ホースは過去2回程傷がひどく交換していますので、原因がわかってよかったです。ホースよりかなり安いです。
15年使用でブラスチックの部分が割れてしまい、買い換えました。メーカー純正品ですので、シャワーとの相性も良く、もっと早く買い換えれば良かったと思います。
アパートのシャワーハンガーが割れていたので交換しました。
もともとがKVKのものだったようでビスピッチも合いました。
交換前のものはビス隠しのゴムが黒でしたが、これは白になっていて意匠的に改善したように思います。
長年使ってきたシャワーヘッドを交換した際、ハンガーとヘッドの間にガタがあったので交換した。
ガタもなく、良い感じになった。 早く交換すれば良かった。 ゆるくなったりガタが出た場合の交換におすすめです。