Vパッキン(洗髪ホース等用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44538541 品番PZ410770
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
仕様洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
洗髪ホース自在部分の水漏れ修理
サービス業

賃貸アパートの洗面台の洗髪ホース自在部からの水漏れ修理に購入
純正部品であり、交換後は水漏れが止まる
良い商品です

対象商品:
44538541
2024-05-10
用途:
洗面台のシャワーホース修理用

洗面台のシャワーホースの修理で購入しました。このメーカーは外形寸法を公表していないのは何故なのでしょうか。ちなみに外径20mmの箇所で使えました。(内径は測り忘れました。)

1人が参考にしています
対象商品:
44538541
2022-04-20
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

ドレッサーのシャワーノズル接合部のパッキン交換に使用しました。20年でも劣化していなかったのですが、念の為交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
44538541
2021-03-30
用途:
KVKの部品は入手が難しい
その他業種

やっとモノタロウさんで見つけることができ、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
パッキンのサイズ(外径、内径、高さ)を教えてください。
回答:
外径:21.8mm 内径:12.8mm 高さ(厚み):5mm となります。
4人が参考にしています
2013-04-13

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする