オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFS5型 ステンレス厚口ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538605
品番
SFS5-40
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
厚口ソケット
寸法L(mm)
51
呼び径(B)
Rp1 1/2
寸法D(Φmm)
58
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
40
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材