オンダ製作所
オンダ製作所の 水廻り部材
オンダ製作所の 浴室用品
オンダ製作所の 一口循環接続
風呂用ツインホース用金具セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
44538630
品番
TH-402-4P
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途
風呂用追焚き
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-5〜80
ねじ
G1/2
呼び
13A
使用圧力
0.3MPa以下
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。