オンダ製作所
オンダ製作所の 水廻り部材
オンダ製作所の 浴室用品
オンダ製作所の 一口循環接続
風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
44538639
品番
TH-405-2P
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
用途
風呂用追焚き
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-5〜80
ねじ
R1/2
呼び
13A
使用圧力
0.3MPa以下
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※タケノコとねじ部は固定されています。