WJ35型 銅管・Su管変換アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44538788 品番 WJ35-1513C-S
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。

呼び径1/2(銅管Φ15.88)、13A(樹脂管) 最高使用圧力(MPa)1.75 材質青銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)56.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)26
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ巻)をご使用ください。Su管には使用しません。
※埋設する場合はオンダ製作専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする