オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ7型 アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538849
品番
WJ7-1310-S
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。平行めねじ(Gねじ)。EPDMパッキン付。
呼び径(樹脂管)
10A
呼び径(ねじ)
G1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
45
寸法W(mm)
24
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材