曜日別特売
PZKF6G シャワー切替レバー部一式 KVK 44538907

シャワー切替レバー部一式

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合KF12、KF13等注文コード44538907品番PZKF6G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
適合KF12、KF13等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44538873
2022-02-13
用途: 水栓の水漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

20年以上前の水栓が水漏れしていたので購入しましたが、取り付け後スムーズに動くようになり、水漏れもなくなりました。

対象商品 : 44538855
2021-12-25
用途: 混合栓の水漏れ修理
不動産業

築30年程経過した賃貸マンションの浴室混合栓に使用しました。KVKですので本体取替するか迷いましたが、切替部だけ少し固着はありましたが簡単に取替ができたので良かったです。

対象商品 : 44538812
2021-09-25
用途: シャワー切り替えレバーが壊れて、シャワーしか使えなくなり交換
製造業

シャワー切り替えレバーが壊れて、シャワーしか使えなくなりました。
本体一式交換するか、シャワー切り替えレバーのみ交換するか考え調べたら、
同じレバーらしき物がモノタロウで見つかったので、試しに購入しました。
レバー交換ですんだので無駄な出費がなくなり良かったです。

対象商品 : 44538873
2020-04-12
用途: チヨロ。チヨロ水道器具から水が出るときに交換
サンホームズ内山

一発で治る。良心的ま水道屋さんに教えて頂いた。水道器具がつぶれることは無い。パッキンを替えるか、部品を交換するかで必ず直る。KVKさんは随分前の商品も親切に教えてくれるネットで聞けば良い。その後モノタロウで購入している。

2が参考にしています
対象商品 : 44538821
2019-03-01
用途: 風呂シャワーの修理

切り替えバルブのネジが消耗してカランへ出せない症状を修理。同型パーツが無く写真で形状を見て購入した。水を止める弁の径が異なり中間位置で流れっぱなしに。主要部の寸法図が欲しかった。(シャワー、カランへの出口切り替えの用は足した)

2が参考にしています
対象商品 : 44538821
2015-08-10
用途: 知人が25年前に購入したマンションの、「経年劣化した浴槽のシャワー切替レバー部」に使用。
建設業・工事業

購入商品(KVK PZ44)の「水」と「お湯」の切替レバー部の中間より先端までの「組合せパッキン部」を,古い部品と交換しました。
結果は、今までシャワー切替レバーで止まらなかった「お湯」と「水」が、新品の混合栓のようにコントロールできるようになりました。
通常、業者に頼むと金具一式を交換してしまうため、3~5万円はかかるのが、monotaRO さんで購入すると¥2,490円の費用で済みました。ありがたく思っています。

6が参考にしています
対象商品 : 44538907
2013-04-01
用途: 営繕保守

一個から簡単に手配できて良いが、納期が長すぎる。即納体制となれば言うこと無い。

1が参考にしています
対象商品 : 44538837
2013-12-03
用途: 交換

水がポタポタと止まらない状態だったので、交換部品をさがして、取り替えました。
すぐには品物が届きませんでしたが、安かったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする