オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WPJ20型 平行おねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538928
品番
WPJ20-1313-S
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
呼び径(樹脂管)
13A
呼び径(ねじ)
G1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
樹脂
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
49.5
寸法W(mm)
22
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※パッキンの適正締付トルクは、ノンアスベストパッキン使用時15N・m、ゴムパッキン使用時10N・mです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材