オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WPJ6型 プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538946
品番
WPJ6A-16-S
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管の止水に使用します。
呼び径(樹脂管)
16A
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
PPS
形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
40
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材