WPLS3型 エルボソケット・保温材セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44539077 品番 WPLS3A-1613-S
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。

呼び径(樹脂管)16A×13A 最高使用圧力(MPa)1.75 材質PPS 形状エルボソケット 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L1(mm)47 寸法L2(mm)43.5 寸法L3(mm)96 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする