アタッチメント

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法おねじPJ3/4×めねじG3/4 適合MYMソケットとKVK本体との接続 注文コード44539187 品番PZ413618
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はねじ寸法・適合4種類から選べます 他の種類を見る
用途
水まわり補修パーツ。
KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
適合MYMソケットとKVK本体との接続 ねじ寸法おねじPJ3/4×めねじG3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44539171
2024-05-31
用途:
TOTOの壁付シャワー水栓がついていたクランクにサンエイのシャワー水栓をつける為
社会福祉法人心友会 様 (医療・福祉・介護関連業)

TOTOのシャワー水栓が壊れ交換するにあたり、施設の都合上水を止めることができなかったので、クランクを残して交換することにしたが、買ってあったサンエイのシャワー水栓とはネジ径が合わないのでこのアタッチメントを購入した、接続はばっちりで何の問題もない。

対象商品:
44539187
2021-08-11
用途:
ユニットバスの混合シャワーの取り換えに使用
不動産業

他社製の混合シャワー水栓をKVK製に取り換える際の必需品です。助かります。

対象商品:
44539171
2020-07-10
用途:
TOTO製のシャワーをKVK製に取り替えた。
その他業種

メーカー製だけあって、普通にキチンと付け替えできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする