不燃性ブレーキクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(156g) 注文コード44539226 品番603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。
フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。
様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。
「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。
逆さ吹きOKです。
原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上〜10%未満;0、 10以上〜30%未満;△、30%以上;X(使用不可)

用途
自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄
金属部品、金型、工具等の洗浄
機械設備及び部品の油汚れ落とし
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし
チェーンの脱脂洗浄
仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム 危険物の類別非危険物
注意
※塗料の種類によっては溶解する恐れがありますので、塗装面に付着しないようにご注意下さい。
※樹脂、ゴムを洗浄する場合は、直接吹き付けるのではなく、ウエス等に吹き付けて洗浄して下さい。洗浄後はよく乾燥させて下さい。事前にご確認のうえご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする