レタスくるりんぱシート180×590

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1000枚) 注文コード44539278 品番3710100600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

3ステップで簡単にレタスの包装が完了する、付箋のような糊付き積層無地シートです。
テープ不要で剥離紙も無いので作業時にゴミが出ず、異物混入のリスクを低減。
このシートだけで包装作業が完成するので機械も必要ありません!
初心者でも短時間で簡単に包装できるので現場の作業効率アップに繋がります。

用途レタスの包装シート 材質OPP防曇 質量(g)2.42 厚さ#25 穴数0 寸法(幅W×長さL)(mm)180×590

商品説明動画

株式会社精工 レタス1玉用くるりんぱシートのご紹介。ふせん紙のように積み重なったのり付きフィルムシートで、誰でも簡単にレタス1玉が包装できます!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする