チャック付きスタンドパック SP35

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 44539296 品番 4121312200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
資材によく使われている商品の厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
汎用性の高い無地タイプで使いやすく、チャック付きなので転倒した際に中身が転がる心配もありません。
表面と裏面にそれぞれ4つの穴を開けているので通気性が良く、カビが生えにくいです。
プラマーク入り。

用途トマト等 材質OPP防曇 質量(g)3.58 厚さ#35 穴数4 寸法(幅W×長さL)(mm)200×250 GZ45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44539296
2025-04-13
用途:
柑橘の販売に使用しています。
農・林・水産業

柑橘のサイズによりますが、S〜Mサイズですと
スムーズに入れる事が出来、チャックがあるのでキッチリ閉めて
段ボールで発送することも可能。店舗では、手提げになるのでそのまま
持ち帰ってくれて、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする