横型スタンドパック SP35

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 44539305 品番 4121312300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
一般的なスタンドパックの厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
横に長い無地のスタンドパックなので、りんごなどやや大きめの果物や野菜も綺麗に陳列できます。
表面と裏面にそれぞれ4つの穴を開けているので通気性が良く、カビが生えにくいです。
プラマーク入り。

用途トマト等 材質OPP防曇 質量(g)2.52 厚さ#35 穴数4 寸法(幅W×長さL)(mm)230×140GZ45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする