チャック付き有孔袋ミニトマト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 44539330 品番 3114561900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
一般的なスタンドパックの厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
消費者に便利なチャック付きタイプで転倒時の中身の飛び出しを防止!
袋の一部分には小さな穴がいくつも空いており、通気性の良さでカビの発生を抑えます。
また200g用には袋の裏面にミニトマトのプチレシピを掲載。
プラマーク入り。

用途ミニトマトの包装資材 材質OPP防曇 質量(g)1.32 厚さ#35 穴数有孔 寸法(幅W×長さL)(mm)130×130 GZ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする