KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
延長ソケットセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
KF30N2、KF40N2、KM13N2、KM14N2、MSK110K(T)等との組み合わせにご使用ください。
仕様
延長ソケット100 m/mセット(2個1セット)(ソケット側ナット付)
注文コード
44539354
品番
ZKM42NS
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
延長ソケット100 m/mセット(2個1セット)(ソケット側ナット付)
適合
KF30N2、KF40N2、KM13N2、KM14N2、MSK110K(T)等との組み合わせにご使用ください。
寸法(mm)
100
種類
流量調節止水弁付
吐水口長さ(mm)
101