ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブル整理用品
ELPAの ステップル
ケーブルステップル 釘止めタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
44539357
品番
KST-N10H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥250
販売価格(税別)
¥
227
バスケットに入れる
材質:
・釘部:スチール・亜鉛メッキ
・クリップ部:ポリエチレン
使用温度範囲:-40〜70℃
適合電線:チャイムコード
入数:10個
仕様
チャイムコード用
材質
(釘部)スチール・亜鉛メッキ、(クリップ部)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-40〜70
適合電線
チャイムコード