延長ソケットセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合FTB100K(T)、KF770(T)(TC)、KF800(T)、KF880(T)等KF112G(B)(T)、KF170(N)、KF180、KF780(T)等との組み合わせにご使用ください。 仕様延長ソケット150 m/mセット(2個1セット)(ソケットナット付) 注文コード44539406 品番Z538
参考基準価格(税別)¥16,830 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様延長ソケット150 m/mセット(2個1セット)(ソケットナット付) 適合FTB100K(T)、KF770(T)(TC)、KF800(T)、KF880(T)等KF112G(B)(T)、KF170(N)、KF180、KF780(T)等との組み合わせにご使用ください。 寸法(mm)150 種類ストレーナ、流量調節止水弁付 吐水口長さ(mm)151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする