延長ソケットセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合KF120、KF151、KM55G-E、KM120、KM150等との組み合わせにご使用ください。 仕様延長ソケット150 m/mセット(2個1セット) 注文コード44539415 品番ZKM42
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様延長ソケット150 m/mセット(2個1セット) 適合KF120、KF151、KM55G-E、KM120、KM150等との組み合わせにご使用ください。 寸法(mm)150 種類ストレーナ、逆止弁、流量調節止水弁付 吐水口長さ(mm)151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする