延長ソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合KF2G3(N)、KF30N2、KF40N2、KM2G3(N)、KM13N2、KM14N2、MSK110K(T)等との組み合わせにご使用ください。 仕様延長ソケット150 m/mセット(2個1セット)(ソケット側ナット付) 注文コード44539424 品番ZKM42N
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様延長ソケット150 m/mセット(2個1セット)(ソケット側ナット付) 適合KF2G3(N)、KF30N2、KF40N2、KM2G3(N)、KM13N2、KM14N2、MSK110K(T)等との組み合わせにご使用ください。 寸法(mm)150 種類流量調節止水弁付 吐水口長さ(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする