ガーデンシンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44539427 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク
軽くて錆びにくくお手入れも簡単なステンレス製のシンク
蛇口付きなので水栓にホースを繋げればすぐに使用可能
本体には雨に強く腐食しない人工木を採用
専用のゴミ受け付き排水口を標準装備
ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍

用途ガーデンシンク、アウトドアシンクになどに。屋外用シンク/キッチンシンク/ステンレスシンク/人工木シンク/ガーデンシンクセット/ステンレス流し台/流し/人工木/ウッド/樹脂/水回り用品/ガーデニング用品/ガーデンファニチャー/ガーデン/ガーデン用品/エクステリア/お庭/テラス/BBQ/家庭菜園/ガーデンシンク/ポータブルシンク/クッキング/洗い物/洗う/料理/調理/炊事/流し台/レジャー/アウトドア/イベント/車中泊/キャンプ/水仕事/作業/庭/野外用/軽い/軽量/収納/簡単/便利/簡易/設置/携帯/仮設/持ち運び/コンパクト/ワンタッチ/組み立て/ガンメタリック/ガンメタル/ホース/蛇口/水栓/排水 材質脚:アルミ、シンク・排水口:ステンレス、幕板・底板・パネル板:人工木、ホースジョイント部分・脚キャップ:樹脂 質量(kg)11.5 アッシュブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×40×78 組立時間約30-40分 寸法(幅W×奥行D)(cm)シンク:42.5×35.5 深さ(cm)シンク:約19
注意
※シンクの端に鋭利な箇所がございます。開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥25,900 / 税込 ¥28,490
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする