延長ソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合FTB100KW(T)、KF112WG(B)(T)、KF170Z(N)、KF180W、KF770W(T)(TC)、KF780W(T)、KF800W(T)、KF880W(T)、等との組み合わせにご使用ください。 仕様延長ソケット150 m/mセット(2個1セット)(ソケット側ナット付) 注文コード44539433 品番Z538W
参考基準価格(税別)¥19,140 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様延長ソケット150 m/mセット(2個1セット)(ソケット側ナット付) 適合FTB100KW(T)、KF112WG(B)(T)、KF170Z(N)、KF180W、KF770W(T)(TC)、KF780W(T)、KF800W(T)、KF880W(T)、等との組み合わせにご使用ください。 寸法(mm)150 種類ストレーナ、流量調節止水弁、水抜き付 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする