KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
延長ソケットセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
KF2G3Z(N)、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KM2G3Z(N)、KM13N2WZ、KM14N2WZ、MSK110K(Z)(W)(T)等との 組み合わせにご使用ください。
仕様
延長ソケット150 m/mセット(2個1セット)(ソケット側ナット付)
注文コード
44539442
品番
ZKM42NW
参考基準価格(税別)
¥19,030
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
延長ソケット150 m/mセット(2個1セット)(ソケット側ナット付)
適合
KF2G3Z(N)、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KM2G3Z(N)、KM13N2WZ、KM14N2WZ、MSK110K(Z)(W)(T)等との 組み合わせにご使用ください。
寸法(mm)
150
種類
流量調節止水弁、水抜き付
使用地区
寒冷地
吐水口長さ(mm)
151